LEGRAND - LEG036322 PORTA INTERNA 1200X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
3245060363222
Codice prodotto
LEG036322
Cod. produttore
036322
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
548 mm
Altezza:
1134 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
17 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri