LEGRAND - LEG036318 PORTA INTERNA 700X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
3414970795106
Codice prodotto
LEG036318
Cod. produttore
036318
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
448 mm
Altezza:
634 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
17 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri