LEGRAND - LEG036292 MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 170 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362928
Codice prodotto
LEG036292
Cod. produttore
036292
Produttore
BTI
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Zoccolo altezza 170 mm per quadri 800 x 300 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli


