LEGRAND - LEG036285 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1400X800X400 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768125016
Codice prodotto
LEG036285
Cod. produttore
036285
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035