LEGRAND - LEG036283 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1000X800X300 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362836
Codice prodotto
LEG036283
Cod. produttore
036283
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
38
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
190
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


