LEGRAND - LEG036276 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362768
Codice prodotto
LEG036276
Cod. produttore
036276
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
21
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
84
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035