LEGRAND - LEG036251 MARINA-QUADRO POLIESTERE 400X300X200 P.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362515
Codice prodotto
LEG036251
Cod. produttore
036251
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
30
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035