LEGRAND - LEG036250 MARINA-QUADRO POLIESTERE 300X200X160 P.P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 300 mm
Larghezza - 220 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362508
Codice prodotto
LEG036250
Cod. produttore
036250
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
160 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


