LEGRAND - LEG035986 CASSETTA PVC LISCIA 310X240X124 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060359867
Codice prodotto
LEG035986
Cod. produttore
035986
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
310 mm
Larghezza:
240 mm
Profondità:
124 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



