LEGRAND - LEG035976 CASSETTA PVC LISCIA 270X170X86 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060359768
Codice prodotto
LEG035976
Cod. produttore
035976
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
170 mm
Profondità:
86 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Scatola plastica 270 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



