LEGRAND - LEG035946 CASSETTA PVC LISCIA 155X110X74 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971320215
Codice prodotto
LEG035946
Cod. produttore
035946
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
155 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



