LEGRAND - LEG035906 CASSETTA PVC LISCIA 130X75X74 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3175060359065
Codice prodotto
LEG035906
Cod. produttore
035906
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
75 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Scatola plastica 130 x 75 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



