LEGRAND - LEG035654 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X300X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Altri
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245060356545
Codice prodotto
LEG035654
Cod. produttore
035654
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Altri
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 300 x 80 mm. IP66, IK10



