LEGRAND - LEG035652 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Altri
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060356521
Codice prodotto
LEG035652
Cod. produttore
035652
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Altri
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 200 x 80 mm. IP66, IK10



