LEGRAND - LEG035603 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060356033
Codice prodotto
LEG035603
Cod. produttore
035603
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



