pagina iniziale

LEGRAND - LEG035374 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035374 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Dispersione termica - 80 W/K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353742

Codice prodotto

LEG035374

Cod. produttore

035374

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Dispersione termica:

80 W/K

Scambiatore aria/aria 80W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico