pagina iniziale

LEGRAND - LEG035362 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035362 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353629

Codice prodotto

LEG035362

Cod. produttore

035362

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3850 W

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

777 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

487 mm

Profondità:

492 mm

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 3850/2870 W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico