LEGRAND - LEG035360 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353605
Codice prodotto
LEG035360
Cod. produttore
035360
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
567 mm
Altezza:
415 mm
Profondità:
401 mm


