LEGRAND - LEG035357 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 820/680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060366698
Codice prodotto
LEG035357
Cod. produttore
035357
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
607 mm
Altezza:
310 mm
Profondità:
305 mm