pagina iniziale

LEGRAND - LEG035355 CLIMATIZZATORE 400V LAT 2000/1510

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035355 CLIMATIZZATORE 400V LAT 2000/1510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2000 W

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353551

Codice prodotto

LEG035355

Cod. produttore

035355

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2000 W

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

406 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

999 mm

Profondità:

237 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio laterale su porta o pannello - potenza 2000/1510W