LEGRAND - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060353544
Codice prodotto
LEG035354
Cod. produttore
035354
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1600 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
406 mm
Funzione master / slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
999 mm
Profondità:
237 mm