pagina iniziale

LEGRAND - LEG035352 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2900/2250

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035352 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2900/2250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1340 W

  • Con regolatore di temperatura - no

  • Larghezza - 535 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060366681

Codice prodotto

LEG035352

Cod. produttore

035352

Produttore

BTI

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1340 W

Con regolatore di temperatura:

no

Larghezza:

535 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1265 mm

Profondità:

335 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2900/2250W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico