pagina iniziale

LEGRAND - LEG035351 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1510

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035351 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060353513

Codice prodotto

LEG035351

Cod. produttore

035351

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

406 mm

Altezza:

999 mm

Profondità:

237 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2000/1510W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico