LEGRAND - LEG035350 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 1600/1230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353506
Codice prodotto
LEG035350
Cod. produttore
035350
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
406 mm
Altezza:
999 mm
Profondità:
237 mm