LEGRAND - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060353100
Codice prodotto
LEG035310
Cod. produttore
035310
Produttore
BTI
Potenza nominale:
150 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Altezza:
75 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
150 W
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20