LEGRAND - LEG035308 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione DC - 110...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Con termostato ambiente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353087
Codice prodotto
LEG035308
Cod. produttore
035308
Produttore
BTI
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20