LEGRAND - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 50 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V 
- Con ventola - no 
- Tensione di alimentazione DC - 120...240 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353070
Codice prodotto
LEG035307
Cod. produttore
035307
Produttore
BTI
Potenza nominale:
50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
120...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
110 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
20 W
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


