LEGRAND - LEG035306 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 20 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Con ventola - no
Tensione di alimentazione DC - 120...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353063
Codice prodotto
LEG035306
Cod. produttore
035306
Produttore
BTI
Potenza nominale:
20 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
120...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
38 mm
Altezza:
98 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
20 W
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20