LEGRAND - LEG035043 CASSETTE PVC-265X174X154 COP CERNIERA CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 265 mm
Larghezza - 174 mm
Profondità di incasso - 148.5 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060350437
Codice prodotto
LEG035043
Cod. produttore
035043
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
265 mm
Larghezza:
174 mm
Profondità di incasso:
148.5 mm
Cassette industriali isolanti 265 x 174 x 154 mm con pareti lisce e coperchio alto a cerniera. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.