pagina iniziale

LEGRAND - LEG034873 RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034873 RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 119 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348731

Codice prodotto

LEG034873

Cod. produttore

034873

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

160 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

119 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

119 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Potenza nominale:

18 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Ventilatore di ricambio 230 Vac 144 m3/h. Dimensioni 119 x 119 mm. Ricambio del 0348 50/51