LEGRAND - LEG034863 VENTILATORE 115V 520/1000 M3/H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060348632
Codice prodotto
LEG034863
Cod. produttore
034863
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
114 W
Ricircolo aria:
no