pagina iniziale

LEGRAND - LEG034806 ALTIS ACC.-RESISTENZA RISCALDAMENTO 350W

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034806 ALTIS ACC.-RESISTENZA RISCALDAMENTO 350W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 350 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con ventola -

  • Tensione di alimentazione DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348069

Codice prodotto

LEG034806

Cod. produttore

034806

Produttore

BTI

Potenza nominale:

350 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con ventola:

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

100 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

128 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 350 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio. con aria forzata. Portata 35mc/h . Termostato da 0° a 60°C. Spia di funzionamento. In policarbonato UL 94 VO. Limitatore di temperatura integrato.