LEGRAND - LEG033608 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 60X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza canale porta apparecchi - 60 mm
Profondità del canale porta apparecchi - 20 mm
Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma - Simmetrica
Colore - Bianco
Confezione
200 PZ
EAN
3245060336080
Codice prodotto
LEG033608
Cod. produttore
033608
Produttore
BTI
Larghezza canale porta apparecchi:
60 mm
Profondità del canale porta apparecchi:
20 mm
Modello:
Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003