pagina iniziale

LEGRAND - LEG033326 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 40X16 BIANCO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG033326 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 40X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simmetrica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060333263

Codice prodotto

LEG033326

Cod. produttore

033326

Produttore

BTI

Larghezza:

40 mm

Profondità:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Modello:

Simmetrica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

minicanali 40 x 16mm - angolo interno/esterno variabile