pagina iniziale

LEGRAND - LEG033325 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X16 BIANCO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG033325 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Profondità - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simmetrica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971148352

Codice prodotto

LEG033325

Cod. produttore

033325

Produttore

BTI

Larghezza:

32 mm

Profondità:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Modello:

Simmetrica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

minicanali 32 x 16mm - angolo interno/esterno variabile