LEGRAND - LEG031213 DLP-TERMINALE X MINI 32X25 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 32 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060312138
Codice prodotto
LEG031213
Cod. produttore
031213
Produttore
BTI
Altezza:
25 mm
Larghezza:
32 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale bianco 32x25mm


