LEGRAND - LEG031211 DLP-TERMINALE X MINI 40X20 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060312114
Codice prodotto
LEG031211
Cod. produttore
031211
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 40 x 20mm - terminale destro/sinistro


