LEGRAND - LEG031206 DLP-TERMINALE X MINI 25X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 25 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060312060
Codice prodotto
LEG031206
Cod. produttore
031206
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
25 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 25 x 16mm - terminale destro/sinistro


