LEGRAND - LEG031201 DLP-TERMINALE X MINI 32X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 32 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060312015
Codice prodotto
LEG031201
Cod. produttore
031201
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
32 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 10mm - terminale destro/sinistro


