pagina iniziale

LEGRAND - LEG030418 DLP-GIUNZIONE BASI ADESIVA L=5M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Coprigiunto per base canale

  • Forma - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060304188

Codice prodotto

LEG030418

Cod. produttore

030418

Produttore

BTI

Modello:

Coprigiunto per base canale

Forma:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

minicanali 20 x 10mm - giunzione basi da tagliare lunghezza 5m