LEGRAND - LEG030286 DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 40X25 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 40 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Modello - Simmetrica 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245060302863
Codice prodotto
LEG030286
Cod. produttore
030286
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 40 x 25mm - angolo interno/esterno variabile


