LEGRAND - LEG030251 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X10 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 32 mm 
- Profondità - 10 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Modello - Simmetrica 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3414971141926
Codice prodotto
LEG030251
Cod. produttore
030251
Produttore
BTI
Larghezza:
32 mm
Profondità:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 10mm - angolo interno/esterno variabile


