LEGRAND - LEG030241 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 25X16 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 25 mm 
- Profondità - 16 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Modello - Simmetrica 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245060302412
Codice prodotto
LEG030241
Cod. produttore
030241
Produttore
BTI
Larghezza:
25 mm
Profondità:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 25 x 16mm - angolo interno/esterno variabile


