LEGRAND - LEG030216 DLP-DERIV.X MINI 32/40X20 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 20 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno) 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245060302160
Codice prodotto
LEG030216
Cod. produttore
030216
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore


