LEGRAND - LEG030214 DLP-DERIV. T X MINI 20X10 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 10 mm 
- Larghezza - 20 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245060302146
Codice prodotto
LEG030214
Cod. produttore
030214
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 20 x 10mm - derivazione a T


