LEGRAND - LEG030191 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 16X16 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Profondità - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060301910
Codice prodotto
LEG030191
Cod. produttore
030191
Produttore
BTI
Larghezza:
16 mm
Profondità:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
minicanali 16 x 16mm - angolo interno/esterno variabile