LEGRAND - LEG030114 DLP-MINICANALE 60X20 3 SCOMPARTI BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
32 M
Serie di prodotti
EAN
3245060301149
Codice prodotto
LEG030114
Cod. produttore
030114
Produttore
BTI
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
2
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
720 mm²
minicanali 60 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010