LEGRAND - LEG030112 DLP-MINICANALE 32X25 1 SCOMPARTO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
40 M
Serie di prodotti
EAN
3245060301125
Codice prodotto
LEG030112
Cod. produttore
030112
Produttore
BTI
Larghezza:
32 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
580 mm²
minicanali 32 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010