LEGRAND - LEG030110 DLP-MINICANALE 40X25 1 SCOMPARTO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
32 M
Serie di prodotti
EAN
3245060301101
Codice prodotto
LEG030110
Cod. produttore
030110
Produttore
BTI
Larghezza:
40 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
700 mm²
minicanali 40 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010



