LEGRAND - LEG030033 DLP-MINICANALE 75X20 3 SCOMPARTI BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2100 mm
Confezione
20 M
Serie di prodotti
EAN
3245060300333
Codice prodotto
LEG030033
Cod. produttore
030033
Produttore
BTI
Larghezza:
75 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2100 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
2
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1025 mm²
minicanali 75 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010